Bailey - OSR 921 W2.1X9.5D 16X38mm 12V 16W 400h Clair Lampe automobile - 70100223714

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 16 W
Culot - W2,1x9.5d
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 310 lm
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321100948
Réf. Sonepar
03637110094
Réf. Fournisseur
70100223714
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
16 W
Culot:
W2,1x9.5d
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
310 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
W16W
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
19 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
38 mm
diamètre:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de


