Bailey - OSR 93518 ELH Réflecteur MR16 GY5.3 120V 300W Réflecteur blanc Halogène LCL32 - P120ELH/02

CopieCopie
Bailey - OSR 93518 ELH Réflecteur MR16 GY5.3 120V 300W Réflecteur blanc Halogène LCL32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 300 W

  • tension de lampe - 120...120 V

  • courant nominal - 2500 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300350059

Réf. Sonepar

03637035005

Réf. Fournisseur

P120ELH/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

300 W

tension de lampe:

120...120 V

courant nominal:

2500 mA

Culot:

autre

application:

autre

OSR 93518 ELH Réflecteur MR16 GY5.3 120V 300W Réflecteur blanc Halogène LCL32 51x42mm

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits: Construction robuste pour des performances fiables et durables. Couleur uniforme pendant toute la durée de vie des lampes. Flux lumineux instantané et presque constant pendant toute la durée de vie de la