Bailey - OSR 93520 FHS Réflecteur MR13 GZ6.35 12V 75W Réflecteur blanc Halogène 42x45mm - P082FHS/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 300 W
tension de lampe - 82...82 V
Culot - autre
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300350196
Réf. Sonepar
03637035019
Réf. Fournisseur
P082FHS/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
300 W
tension de lampe:
82...82 V
Culot:
autre
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Construction robuste pour des performances fiables et durables. Couleur uniforme pendant toute la durée de vie des lampes. Flux lumineux instantané et presque constant pendant toute la durée de vie de la