Bailey - OSR 93592 FSX GY9.5 230V 400W Clair 3200K Halogène LCL36.5 20x77mm - P230FSX/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 400 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 8000 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300481531
Réf. Sonepar
03637048153
Réf. Fournisseur
P230FSX/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
400 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
8000 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
sans
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
20 mm
longueur totale:
77 mm
diamètre:
20 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture