Bailey - OSR 93728 G9.5 19X104mm 240V 575W 3200K 14900lm 400h Lampe spéciale studio proje - 143816

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 575 W

  • Culot - G9,5

  • flux lumineux de la source - 13280 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300461830

Réf. Sonepar

03637046183

Réf. Fournisseur

143816

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

575 W

Culot:

G9,5

flux lumineux de la source:

13280 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

60.3 mm

diamètre du réflecteur:

19 mm

longueur totale:

104 mm

diamètre:

19 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 93728 G9.5 19X104mm 240V 575W 3200K 14900lm 400h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits : Construction robuste pour des performances fiables et durables. Couleur constante tout au long de la durée de vie des lampes. Allumage instantané et flux lumineux quasi constant pendant toute la durée de vie