Bailey - OSR 93728 HPL LL G9.5 19X104mm 240V 575W 3050K 11780lm 1500h Clair Lampe spé. - 143838

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 575 W

  • Culot - G9,5

  • flux lumineux de la source - 11780 lm

  • température de couleur - 3050 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321174444

Réf. Sonepar

03637000075

Réf. Fournisseur

143838

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

575 W

Culot:

G9,5

flux lumineux de la source:

11780 lm

température de couleur:

3050 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

60.3 mm

diamètre du réflecteur:

19 mm

longueur totale:

104 mm

diamètre:

19 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 93728 HPL LL G9.5 19X104mm 240V 575W 3050K 11780lm 1500h Clair Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: Utilisation optimale de la lumière générée sous le projecteur.