Bailey - OSR 93729 HPL G9.5 19X104mm 240V 750W 3200K 19750lm 300h Lampe spéciale studio - 143765

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 750 W

  • Culot - G9,5

  • flux lumineux de la source - 19750 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899246898

Réf. Sonepar

03637924689

Réf. Fournisseur

143765

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

750 W

Culot:

G9,5

flux lumineux de la source:

19750 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

240...240 V

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

60.3 mm

diamètre du réflecteur:

19 mm

longueur totale:

104 mm

diamètre:

19 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 93729 HPL G9.5 19X104mm 240V 750W 3200K 19750lm 300h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture