Bailey - OSR BabySharXS HTI SFc10-4 250W 8000K Clair 16x93mm Lampe iodures métalliques - HID00250D580/02

CopieCopie
Bailey - OSR BabySharXS HTI SFc10-4 250W 8000K Clair 16x93mm Lampe iodures métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - SFC10-4

  • flux lumineux de la source - 19000 lm

  • température de couleur - 8000 K

  • tension de lampe - 75...75 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321129161

Réf. Sonepar

03637112919

Réf. Fournisseur

HID00250D580/02

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

250 W

Culot:

SFC10-4

flux lumineux de la source:

19000 lm

température de couleur:

8000 K

tension de lampe:

75...75 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

5 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

16 mm

longueur totale:

93 mm

diamètre:

16 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR BabySharXS HTI SFc10-4 250W 8000K Clair 16x93mm Lampe iodures métallique Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture