Bailey - OSR BabySharXS HTI SFc11-4 575W 5600K Clair 16x93mm Lampe iodures métalliques - HID00575D556/02

CopieCopie
Bailey - OSR BabySharXS HTI SFc11-4 575W 5600K Clair 16x93mm Lampe iodures métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 575 W

  • Culot - SFC-11

  • flux lumineux de la source - 43000 lm

  • température de couleur - 5600 K

  • tension de lampe - 93...93 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321129345

Réf. Sonepar

03637112938

Réf. Fournisseur

HID00575D556/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

575 W

Culot:

SFC-11

flux lumineux de la source:

43000 lm

température de couleur:

5600 K

tension de lampe:

93...93 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

5 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

26 mm

longueur totale:

93 mm

diamètre:

16 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR BabySharXS HTI SFc11-4 575W 5600K Clair 16x93mm Lampe iodures métallique Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture