Bailey - OSR Ballast PTi I 70/220?240 I POWERTRONIC® Intelligent - 92200219199

CopieCopie
Bailey - OSR Ballast PTi I 70/220?240 I POWERTRONIC® Intelligent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 70...70 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

POWERTRONIC® INTELLIGENT PTi I

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008321099501

Réf. Sonepar

03637109973

Réf. Fournisseur

92200219199

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

171 mm

largeur:

83 mm

hauteur:

32 mm

finition multiwatt:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Oui

pour type de lampe HM:

Oui

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Oui

pour type de lampe T16:

Oui

pour type de lampe T16-R:

Oui

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Oui

pour type de lampe TC-U:

Oui

pour type de lampe TC-D:

Oui

pour type de lampe TC-DD:

Oui

pour type de lampe TC-DEL:

Oui

pour type de lampe TC-F:

Oui

pour type de lampe TC-L:

Oui

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Oui

pour type de lampe TC-SEL:

Oui

pour type de lampe TC-T:

Oui

pour type de lampe TC-TEL:

Oui

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

73...73 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

0...0 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

boîtier en plastique

serre cable:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

OSR Ballast électronique pour lampes à décharge PTi I 70/220…240 I POWERTRONIC® Intelligent

Les Atouts de l'article:

Avantages produits: Connecteur primaire avec repiquage. Serre-câbles à vis pour plus de fiabilité. Longue durée de vie fiable aux températures maximum autorisées. Déconnexion de sécurité automatique des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL).