fin de vie

Bailey - OSR Caméra trafic ROADsight 30 150x195x390mm 1080p 30fps résolution 130° - 144606

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de mégapixels - 1080

  • qualité d'enregistrement vidéo max. - Full HD

  • diagonale de l'écran - 50.8 cm

  • support de mémoire - carte SD

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172182720

Réf. Sonepar

03637218272

Réf. Fournisseur

144606

Réf. Commerciale

Bailey

modèle:

autre

nombre de mégapixels:

1080

qualité d'enregistrement vidéo max.:

Full HD

diagonale de l'écran:

50.8 cm

support de mémoire:

carte SD

écran LCD:

Oui

viseur couleur:

Non

stabilisateur d'image:

numérique

avec télécommande:

Non

avec sortie numérique:

Non

avec entrée numérique:

Non

luminaire incorporé:

Non

raccordement USB:

Oui

interface Bluetooth:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Wi-Fi:

Oui

nombre de raccordements HDMI:

0

OSR Caméra trafic ROADsight 30 150x195x390mm 1080p 30fps résolution 130D Lentille 32GB (SD Non inclus) WiFi

Les Atouts de l'article:

Une dashcam OSRAM ROADsight 30 installée peut vous offrir la tranquillité d'esprit lorsque vous conduisez dans votre voiture. Avec une résolution complète de 1080p 30fps et un objectif à 130 degrés, obtenez une vue large de la route avec des enregistrements de haute qualité et récupérez facilement des fonctionnalités telles que les plaques d'immatriculation et les panneaux de signalisation. Grâce à la compatibilité WiFi et OSRAMconnect, accédez facilement aux séquences et aux images dont vous pourriez avoir besoin. Un écran de 2 pouces vous permet de lire des images et maintient la dashcam compacte et discrète afin de ne pas être une distraction pendant la conduite. Si votre voiture a une collision alors qu'elle est garée, le mode parking active la dashcam pour enregistrer tout ce qui se passe autour de votre voiture dans le champ de vision de 130°. Enregistrez automatiquement les images de votre dashcam en cas de collision pour collecter des preuves pour une utilisation ultérieure.