Bailey - OSR CP39 FKH G22 230V 650W Clair 3200K Halogène 35x140mm Lampe spéciale studio - P230FKH/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 650 W

  • Culot - G22

  • flux lumineux de la source - 16800 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321638113

Réf. Sonepar

03637021797

Réf. Fournisseur

P230FKH/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

650 W

Culot:

G22

flux lumineux de la source:

16800 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

FKH

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

26 mm

longueur totale:

140 mm

diamètre:

26 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR CP39 FKH G22 230V 650W Clair 3200K Halogène 35x140mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture