Bailey - OSR ELC-3 Réflecteur MR16 GX5.3 24V 250W 3400K 300h Halogène 51x44.5mm - P024ELC3/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - GX5,3
flux lumineux de la source - 550 lm
température de couleur - 3250 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Projection
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300636450
Réf. Sonepar
03637063645
Réf. Fournisseur
P024ELC3/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
250 W
Culot:
GX5,3
flux lumineux de la source:
550 lm
température de couleur:
3250 K
tension de lampe:
24...24 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
ELC
longueur d'arc:
0 mm
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
longueur totale:
51 mm
diamètre:
44.8 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture