Bailey - OSR EMH 150W/SE/70 GY9.5 13X46mm 95V 1.6A 7000K 500h Lampe spéciale studio - 143696

CopieCopie
Bailey - OSR EMH 150W/SE/70 GY9.5 13X46mm 95V 1.6A 7000K 500h Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 8000 lm

  • température de couleur - 7000 K

  • tension de lampe - 95...95 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321345004

Réf. Sonepar

03637000083

Réf. Fournisseur

143696

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

150 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

8000 lm

température de couleur:

7000 K

tension de lampe:

95...95 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

20 mm

longueur totale:

46 mm

diamètre:

13 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR EMH 150W/SE/70 GY9.5 13X46mm 95V 1.6A 7000K 500h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture