Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR EMH GY9.5 23X108mm 85V 3A 250W 8000K 2000h Clair Lampe spéciale studio - 143841

CopieCopie
Bailey - OSR EMH GY9.5 23X108mm 85V 3A 250W 8000K 2000h Clair Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 15000 lm

  • température de couleur - 8000 K

  • tension de lampe - 94...94 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321345028

Réf. Sonepar

03637000084

Réf. Fournisseur

143841

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

250 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

15000 lm

température de couleur:

8000 K

tension de lampe:

94...94 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

5 mm

hauteur de point lumineux:

55 mm

diamètre du réflecteur:

23 mm

longueur totale:

108 mm

diamètre:

23 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR EMH GY9.5 23X108mm 85V 3A 250W 8000K 2000h Clair Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Un éclairage efficace de haute qualité à un prix attractif. Versions économiques des lampes aux halogénures métalliques les plus populaires. Puissant et résistant. Haute qualité pour laquelle le nom d'OSRAM est