Bailey - OSR Fluocompacte GX23 28X179mm 13W UVC 254nm Germicide TUV HNS Purification - 143687

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GX23
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse - 13.4 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 179 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4052899040410
Réf. Sonepar
03637904041
Réf. Fournisseur
143687
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
GX23
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
13.4 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
179 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
48...48 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
13 kWh
teneur en mercure:
1.3 mg
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits : Désinfection efficace et respectueuse de l'environnement sans produits chimiques. Éclat UV-C élevé à 254 nm. Faible teneur en mercure. Longue durée de vie grâce à un revêtement spécial. Domaines d'application