Bailey - OSR GKV lampe spéciale studio G9.5 230V 600W 250h 64716 - P230GKV/02

CopieCopie
Bailey - OSR GKV lampe spéciale studio G9.5 230V 600W 250h 64716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 600 W

  • Culot - G9,5

  • flux lumineux de la source - 14000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300506494

Réf. Sonepar

03637050649

Réf. Fournisseur

P230GKV/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

600 W

Culot:

G9,5

flux lumineux de la source:

14000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

position de brûlage:

au choix

ANSI:

GKV

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

101 mm

hauteur de point lumineux:

60.5 mm

diamètre du réflecteur:

18 mm

longueur totale:

101 mm

diamètre:

19 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR Lampe spéciale studio projection et photo GKV culot G9.5 230V 600W 250h 64716

Les Atouts de l'article:

Show effect lampe