Bailey - OSR Halogen airfield EXM GZ9.5 45W 6.6A 64320 11.5x44.5mm Lampe pour balisage av - AIR-64320/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 45 W
Culot - GZ9,5
flux lumineux de la source - 875 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008321100122
Réf. Sonepar
03637110033
Réf. Fournisseur
AIR-64320/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance:
45 W
Culot:
GZ9,5
flux lumineux de la source:
875 lm
courant nominal:
6.6 A
technologie:
lampe halogène
OSR Halogen airfield EXM GZ9.5 45W 6.6A 64320 11.5x44.5mm Lampe pour balisage aviation
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture