Bailey - OSR Halogen airfield Réflecteur MR16 Cable 30W 6.6A 64331SPA 48x50.4mm Lampe pou - AIR-64331SPA/02

CopieCopie
Bailey - OSR Halogen airfield Réflecteur MR16 Cable 30W 6.6A 64331SPA 48x50.4mm Lampe pou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 30 W

  • Culot - câble

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • courant nominal - 6.6 A

  • technologie - lampe halogène

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321102560

Réf. Sonepar

03637110264

Réf. Fournisseur

AIR-64331SPA/02

Marque

Bailey

puissance:

30 W

Culot:

câble

flux lumineux de la source:

0 lm

courant nominal:

6.6 A

technologie:

lampe halogène

OSR Halogen airfield Réflecteur MR16 Cable 30W 6.6A 64331SPA 48x50.4mm Lampe pour balisage aviation

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture