Bailey - OSR HBO R Réflecteur FaXP2.5-2x65 100W 67x81.5mm Lampe à vapeur de mercure - SAMR10345/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 103 W
tension de lampe - 20...25 V
courant nominal - 4000 mA
Culot - autre
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Industry
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300405957
Réf. Sonepar
03637040596
Réf. Fournisseur
SAMR10345/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
103 W
tension de lampe:
20...25 V
courant nominal:
4000 mA
Culot:
autre
application:
autre
OSR HBO R Réflecteur FaXP2.5-2x65 100W 67x81.5mm Lampe à vapeur de mercure Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application: Microscopie à fluorescence, Durcissement UV, Une variété d'applications de guide de lumière. En raison de leur luminosité, rayonnement UV et pression interne élevée (lorsqu'ils sont chauds), les lampes HBO ne peuvent être
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application: Microscopie à fluorescence, Durcissement UV, Une variété d'applications de guide de lumière. En raison de leur luminosité, rayonnement UV et pression interne élevée (lorsqu'ils sont chauds), les lampes HBO ne peuvent être