Bailey - OSR HBO Réflecteur SFa6-2/8 50W 9.5x53mm Lampe à vapeur de mercure - SAM50ACL2/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 50 W
tension de lampe - 34...34 V
Culot - autre
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Industry
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300507118
Réf. Sonepar
03637050711
Réf. Fournisseur
SAM50ACL2/02
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
tension de lampe:
34...34 V
Culot:
autre
application:
autre
OSR HBO Réflecteur SFa6-2/8 50W 9.5x53mm Lampe à vapeur de mercure Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application: Microscopie à fluorescence, Durcissement UV, Une variété d'applications de guide de lumière. En raison de leur luminosité, rayonnement UV et pression interne élevée (lorsqu'ils sont chauds), les lampes HBO ne peuvent être
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application: Microscopie à fluorescence, Durcissement UV, Une variété d'applications de guide de lumière. En raison de leur luminosité, rayonnement UV et pression interne élevée (lorsqu'ils sont chauds), les lampes HBO ne peuvent être