Bailey - OSR HBO SFc10-4 17X102mm 57V DC 200W TM 9500lm 400h lampe médicale - 144066

CopieCopie
Bailey - OSR HBO SFc10-4 17X102mm 57V DC 200W TM 9500lm 400h lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 200 W

  • tension de lampe - 57...57 V

  • Culot - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321137623

Réf. Sonepar

03637000103

Réf. Fournisseur

144066

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

200 W

tension de lampe:

57...57 V

Culot:

autre

application:

autre

OSR HBO SFc10-4 17X102mm 57V DC 200W TM 9500lm 400h lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques: Spectre multiligne. Avantages: Éclat élevé, pouvoir rayonnant élevé dans les UV et le visible. Domaines d'application: microscopie à fluorescence, durcissement UV, une variété d'applications de guide de lumière.