Bailey - OSR HBO SFc10-4 18X102mm 57V 202W/4 200h lampe pour applications médicales - 144063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 200 W
tension de lampe - 57...57 V
courant nominal - 3600 mA
Culot - autre
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300507156
Réf. Sonepar
03637050715
Réf. Fournisseur
144063
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
200 W
tension de lampe:
57...57 V
courant nominal:
3600 mA
Culot:
autre
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques: Spectre multiligne. Avantages: Éclat élevé, pouvoir rayonnant élevé dans les UV et le visible. Domaines d'application: microscopie à fluorescence, durcissement UV, une variété d'applications de guide de lumière.