Bailey - OSR HBO SFcY10-4 20x127mm 68V 5.15A 350 W/S Lampe pour microlithographie - 146020

CopieCopie
Bailey - OSR HBO SFcY10-4 20x127mm 68V 5.15A 350 W/S Lampe pour microlithographie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 350 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 68...68 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300258041

Réf. Sonepar

03637025804

Réf. Fournisseur

146020

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

350 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

0 lm

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

68...68 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

longueur d'arc:

3 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

longueur totale:

127 mm

diamètre:

20 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR HBO SFcY10-4 20x127mm 68V 5.15A 350 W/S Lampe pour microlithographie, microscopie

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application: Microscopie à fluorescence, Durcissement UV, Une variété d'applications de guide de lumière. En raison de leur luminosité, rayonnement UV et pression interne élevée (lorsqu'ils sont chauds), les lampes HBO ne peuvent être