Bailey - OSR HBO Tube SFa7.5+SFa9 100W Clair 10x82mm Lampe à vapeur de mercure - SAM1032/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 103 W
tension de lampe - 17...25 V
courant nominal - 4000 mA
Culot - autre
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Industry
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300382128
Réf. Sonepar
03637038212
Réf. Fournisseur
SAM1032/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
103 W
tension de lampe:
17...25 V
courant nominal:
4000 mA
Culot:
autre
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application: Microscopie à fluorescence, Durcissement UV, Une variété d'applications de guide de lumière. En raison de leur luminosité, rayonnement UV et pression interne élevée (lorsqu'ils sont chauds), les lampes HBO ne peuvent être