Bailey - OSR Hg 100 Pico9 45V 22/44W LCL43 21x107mm Lampe spéciale studio projection - OSRHG100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la source lumineuse - 22 W 
- Culot - autre 
- flux lumineux de la source - 0 lm 
- température de couleur - 0 K 
- tension de lampe - 45...45 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300231310
Réf. Sonepar
03637023131
Réf. Fournisseur
OSRHG100
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
22 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
0 lm
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
45...45 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
8 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
21 mm
longueur totale:
100 mm
diamètre:
21 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture


