Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR HLX64251 JC PG22 6V 20W Clair Halogène C-6 LCL14 460lm 3350K 100h 9x40mm - P00664251

CopieCopie
Bailey - OSR HLX64251 JC PG22 6V 20W Clair Halogène C-6 LCL14 460lm 3350K 100h 9x40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • tension de lampe - 6...6 V

  • courant nominal - 3333 mA

  • Culot - PG22

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300338316

Réf. Sonepar

03637112395

Réf. Fournisseur

P00664251

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

20 W

tension de lampe:

6...6 V

courant nominal:

3333 mA

Culot:

PG22

application:

autre

OSR HLX64251 JC PG22 6V 20W Clair Halogène C-6 LCL14 460lm 3350K 100h 9x40mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions