Bailey - OSR HLX64265 G4 6V 30W Clair 765lm LCL14 9x40mm Lampe spéciale studio projection - P006HLX64265/02

CopieCopie
Bailey - OSR HLX64265 G4 6V 30W Clair 765lm LCL14 9x40mm Lampe spéciale studio projection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • tension de lampe - 6...6 V

  • courant nominal - 5000 mA

  • Culot - G4

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321107053

Réf. Sonepar

03637110720

Réf. Fournisseur

P006HLX64265/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

30 W

tension de lampe:

6...6 V

courant nominal:

5000 mA

Culot:

G4

application:

autre

OSR HLX64265 G4 6V 30W Clair 765lm LCL14 9x40mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions