Bailey - OSR HLX64621 PG22 12V 100W Clair Halogène LCL18 11.5x48mm Lampe spéciale studio - P012HLX64621/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 100 W
tension de lampe - 12...12 V
Culot - PG22
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300535531
Réf. Sonepar
03637053553
Réf. Fournisseur
P012HLX64621/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
100 W
tension de lampe:
12...12 V
Culot:
PG22
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques de la famille de produits: Alignement précis des filaments avec la technologie brevetée de pincement de quartz. Les lampes OSRAM HLX© XENOPHOT offrent une efficacité lumineuse 10% supérieure à celle des lampes halogènes standard. Flux