Bailey - OSR HLX64626 A1/45 EHE PG22 12V 100W 3500lm 3450K 50h Halogène LCL18 11.5x48mm - P012EHE/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 100 W
tension de lampe - 12...12 V
courant nominal - 8333 mA
Culot - PG22
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Speciality
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300006765
Réf. Sonepar
03637000677
Réf. Fournisseur
P012EHE/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
100 W
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
8333 mA
Culot:
PG22
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: par rapport aux lampes standard, jusqu'à 10% d'efficacité lumineuse supérieure (HLX). Lumière instantanée (HLX). Caractéristiques de la famille de produits: Xénon au lieu de krypton comme gaz de remplissage (versions