Bailey - OSR HMI DIGITAL G22 30X145mm 94V 6.1A 575W 6400K 49000lm 1000h Clair lampe spé. - 144834

CopieCopie
Bailey - OSR HMI DIGITAL G22 30X145mm 94V 6.1A 575W 6400K 49000lm 1000h Clair lampe spé.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 575 W

  • Culot - G22

  • flux lumineux de la source - 49000 lm

  • température de couleur - 6400 K

  • tension de lampe - 94...94 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899984134

Réf. Sonepar

03637998413

Réf. Fournisseur

144834

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

575 W

Culot:

G22

flux lumineux de la source:

49000 lm

température de couleur:

6400 K

tension de lampe:

94...94 V

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

longueur totale:

145 mm

diamètre:

30 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR HMI DIGITAL G22 30X145mm 94V 6.1A 575W 6400K 49000lm 1000h Clair lampe studio - de projection -de photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: Sécurité améliorée grâce à la fonction UV-Stop (UVS) sur certaines lampes HMI à une extrémité. Technologies IHM améliorées offertes, notamment les nouveaux HMI DIGITAL et HMI STUDIO. Caractéristiques de la famille de