Bailey - OSR HMI DIGITAL G38 40X200mm 140V 12.9A 1800W 6500K 165000lm 750h Clair Studio - 144836

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1800 W
Culot - G38
flux lumineux de la source - 165000 lm
température de couleur - 6500 K
tension de lampe - 140...140 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4052899984202
Réf. Sonepar
03637998420
Réf. Fournisseur
144836
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
1800 W
Culot:
G38
flux lumineux de la source:
165000 lm
température de couleur:
6500 K
tension de lampe:
140...140 V
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
0 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
longueur totale:
200 mm
diamètre:
40.4 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Avantages de la famille de produits: Sécurité améliorée grâce à la fonction UV-Stop (UVS) sur certaines lampes HMI à une extrémité. Technologies IHM améliorées offertes, notamment les nouveaux HMI DIGITAL et HMI STUDIO. Caractéristiques de la famille de