Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - OSR HMI DIGITAL G38 75X250mm 200V 24A 4000W 6000K 380000lm 500h Clair Studio - 144837

CopieCopie
Bailey - OSR HMI DIGITAL G38 75X250mm 200V 24A 4000W 6000K 380000lm 500h Clair Studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 4000 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 380000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 200...200 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899984301

Réf. Sonepar

03637998430

Réf. Fournisseur

144837

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

4000 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

380000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

200...200 V

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

75 mm

longueur totale:

250 mm

diamètre:

75 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR HMI DIGITAL G38 75X250mm 200V 24A 4000W 6000K 380000lm 500h Clair lampe studio - de projection -de photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits: Sécurité améliorée grâce à la fonction UV-Stop (UVS) sur certaines lampes HMI à une extrémité. Technologies IHM améliorées offertes, notamment les nouveaux HMI DIGITAL et HMI STUDIO. Caractéristiques de la famille de