Bailey - OSR HMI DIGITAL lampe studio GX51 100X495mm 225V 88A 18000W 6000K 300h Claire - 145698

CopieCopie
Bailey - OSR HMI DIGITAL lampe studio GX51 100X495mm 225V 88A 18000W 6000K 300h Claire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18000 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 1.6e+006 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 225...225 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4062172123372

Réf. Sonepar

03637212337

Réf. Fournisseur

145698

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

18000 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

1.6e+006 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

225...225 V

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

forme d'hélice:

autre

hauteur de point lumineux:

85 mm

diamètre du réflecteur:

100 mm

longueur totale:

495 mm

diamètre:

100 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR HMI DIGITAL lampe spéciale studio - projection GX51 100X495mm 225V 88A 18000W 6000K 1600000lm 300h Claire

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits : IRC élevé > 90. Arrêt UV (UVS). Température de couleur de 6000K (lumière du jour). Lumière extrêmement brillante jusqu'à 100 lumens/watt. Capacité de redémarrage à chaud. Domaines d'application : Atelier.