Bailey - OSR HMI G22 30X155mm 575W EVENT 6000K 49000lm 1000h Lampe spéciale studio - 143771

CopieCopie
Bailey - OSR HMI G22 30X155mm 575W EVENT 6000K 49000lm 1000h Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 575 W

  • Culot - G22

  • flux lumineux de la source - 49000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 95...95 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899301726

Réf. Sonepar

03637930172

Réf. Fournisseur

143771

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

575 W

Culot:

G22

flux lumineux de la source:

49000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

95...95 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

155 mm

diamètre du réflecteur:

30 mm

longueur totale:

145 mm

diamètre:

30 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR HMI G22 30X155mm 575W EVENT 6000K 49000lm 1000h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Avantages de la famille de produits : Sécurité améliorée grâce à la fonction UV-Stop (UVS) sur certaines lampes HMI à extrémité unique. Technologies IHM améliorées proposées, notamment les nouveaux HMI DIGITAL et HMI STUDIO. Caractéristiques de la