Bailey - OSR HMI G38 60X225mm 115V 25.60A 2500W 6000K 500h SE Clair lampe studio - 30100208341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 2500 W
Culot - G38
flux lumineux de la source - 240000 lm
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 115...115 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300284293
Réf. Sonepar
03637028429
Réf. Fournisseur
30100208341
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
2500 W
Culot:
G38
flux lumineux de la source:
240000 lm
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
115...115 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
60 mm
longueur totale:
225 mm
diamètre:
60 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture