Bailey - OSR HMI GX38 100X450mm 84A 12000W Clair lampe studio - de projection -de photo - 30100221315

CopieCopie
Bailey - OSR HMI GX38 100X450mm 84A 12000W Clair lampe studio - de projection -de photo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 12000 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 150000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 160...160 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300650418

Réf. Sonepar

03637065042

Réf. Fournisseur

30100221315

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

12000 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

150000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

160...160 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

100 mm

longueur totale:

455 mm

diamètre:

100 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR Lampe spéciale studio projection et photo HMI GX38 100X450mm 84A 12000W Claire

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture