Bailey - OSR HMI GZZ9.5 23X110mm 75V 5.3A 400W 6700K 650h Clair lampe studio - 143633

CopieCopie
Bailey - OSR HMI GZZ9.5 23X110mm 75V 5.3A 400W 6700K 650h Clair lampe studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • Culot - GZZ9,5

  • flux lumineux de la source - 33000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 75...75 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899984127

Réf. Sonepar

03637998412

Réf. Fournisseur

143633

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

400 W

Culot:

GZZ9,5

flux lumineux de la source:

33000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

75...75 V

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

forme d'hélice:

autre

longueur totale:

110 mm

diamètre:

23 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR HMI GZZ9.5 23X110mm 75V 5.3A 400W 6700K 650h Clair lampe studio - de projection -de photo

Les Atouts de l'article:

Convient à la fois à la production de films analogiques et numériques.