Bailey - OSR HMI SFa21 36X405mm 200V 24A 4000W/DXS 6000K 500h Clair lampe studio - 30100233966

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la source lumineuse - 4000 W 
- Culot - autre 
- flux lumineux de la source - 380000 lm 
- température de couleur - 6000 K 
- tension de lampe - 200...200 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321210203
Réf. Sonepar
03637121020
Réf. Fournisseur
30100233966
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
4000 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
380000 lm
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
200...200 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
p15
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
36 mm
longueur totale:
405 mm
diamètre:
36 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture


