Bailey - OSR HMI SFc10 95V 575W 6000K Halogène 21x135mm Lampe spéciale studio projection - HMI00575GS/02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 575 W
Culot - SFC10-4
flux lumineux de la source - 49000 lm
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 95...95 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321285102
Réf. Sonepar
03637057514
Réf. Fournisseur
HMI00575GS/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
575 W
Culot:
SFC10-4
flux lumineux de la source:
49000 lm
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
95...95 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
au choix
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
21 mm
longueur totale:
135 mm
diamètre:
21 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture