Bailey - OSR HMI SFc15.5 100V 1200W Clair 6000K Halogène 27x220mm Lampe spéciale studio - HMI01200WDXS/02

CopieCopie
Bailey - OSR HMI SFc15.5 100V 1200W Clair 6000K Halogène 27x220mm Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1200 W

  • Culot - SFC15,5-6

  • flux lumineux de la source - 110000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 100...100 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321931153

Réf. Sonepar

03637057517

Réf. Fournisseur

HMI01200WDXS/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

1200 W

Culot:

SFC15,5-6

flux lumineux de la source:

110000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

100...100 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

27 mm

longueur totale:

220 mm

diamètre:

27 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR HMI SFc15.5 100V 1200W Clair 6000K Halogène 27x220mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture