Bailey - OSR HNS-L Fluorescent compact 2G11 40X533mm 55W UVC 254nm Germicide TUV 9000h - 143526

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

533 mm

Spécificités essentielles

  • Culot - 2G11

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 55 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 533 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899012394

Réf. Sonepar

03637901239

Réf. Fournisseur

143526

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

2G11

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

55 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

533 mm

diamètre:

40 mm

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

101...101 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

55 kWh

teneur en mercure:

1.75 mg

OSR HNS-L Fluorescent compact 2G11 40X533mm 55W UVC 254nm Germicide TUV 9000h Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau lampe UV

Les Atouts de l'article:

Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.