Bailey - OSR HNS-S/E Fluorescent compact 2G7 28X142mm 9W UVC 254nm Germicide TUV 8000h - 50600231508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - 2G7
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse - 8 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 142 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008321384911
Réf. Sonepar
03637138491
Réf. Fournisseur
50600231508
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
2G7
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
8 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
142 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
48...48 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
teneur en mercure:
1.3 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.