Bailey - OSR HNS S Fluorescent compact G23 28X108mm 5W UVC 254nm Germicide TUV 8000h OFR - 50600231507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G23
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse - 5 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 108 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008321229946
Réf. Sonepar
03637122994
Réf. Fournisseur
50600231507
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G23
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
5 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
108 mm
diamètre:
28 mm
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
35...35 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
teneur en mercure:
1.3 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.