Bailey - OSR HPL 575 G9.5 230V 575W 3050K 1500h Halogène 19x98mm Lampe spéciale studio - P230HPL575LL/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 575 W

  • Culot - G9,5

  • flux lumineux de la source - 11780 lm

  • température de couleur - 3050 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321090102

Réf. Sonepar

03637109017

Réf. Fournisseur

P230HPL575LL/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

575 W

Culot:

G9,5

flux lumineux de la source:

11780 lm

température de couleur:

3050 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

19 mm

longueur totale:

104 mm

diamètre:

19 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR HPL 575 G9.5 230V 575W 3050K 1500h Halogène 19x98mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture