Bailey - OSR HPL 575 G9.5 230V 575W Clair 3200K 400h Halogène LCL60.3 19x98mm Scène - P230HPL575/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 575 W

  • Culot - G9,5

  • flux lumineux de la source - 14900 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300461816

Réf. Sonepar

03637046181

Réf. Fournisseur

P230HPL575/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

575 W

Culot:

G9,5

flux lumineux de la source:

14900 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

19 mm

longueur totale:

104 mm

diamètre:

19 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR HPL 575 G9.5 230V 575W Clair 3200K 400h Halogène LCL60.3 19x98mm Scène/théâtre

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture