Bailey - OSR HPL 750 G9.5 230V 750W 3050K 1500h LCL60.3 19x98mm Lampe spéciale studio - P230HPL750LL/02

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 750 W

  • Culot - G9,5

  • flux lumineux de la source - 15600 lm

  • température de couleur - 3050 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321090324

Réf. Sonepar

03637109036

Réf. Fournisseur

P230HPL750LL/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

750 W

Culot:

G9,5

flux lumineux de la source:

15600 lm

température de couleur:

3050 K

tension de lampe:

230...230 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

43000 mm

diamètre du réflecteur:

19 mm

longueur totale:

104 mm

diamètre:

19 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR HPL 750 G9.5 230V 750W 3050K 1500h LCL60.3 19x98mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la famille de produits : Construction robuste pour des performances fiables et durables. Couleur constante tout au long de la durée de vie des lampes. Allumage instantané et flux lumineux quasi constant pendant toute la durée de vie