Bailey - OSR HSD150W/70 G12 97V 150W Lampe iodures métalliques studio - HID015070/02

CopieCopie
Bailey - OSR HSD150W/70 G12 97V 150W Lampe iodures métalliques studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G12

  • flux lumineux de la source - 12000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 7000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321202147

Réf. Sonepar

03637120214

Réf. Fournisseur

HID015070/02

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

G12

flux lumineux de la source:

12000 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

7000 K

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

3000 h

tension de lampe:

97...97 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

au choix

diamètre:

20 mm

longueur totale:

105 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

150 kWh

OSR HSD150W/70 G12 97V 150W Lampe iodures métalliques sans réflecteur - éclairage scénique

Les Atouts de l'article:

Lampe de divertissement et d'architecture.