Bailey - OSR HSR 400W/60 GX9.5 23X110mm 67V 6.9A 6000K 33000lm 1000h Lampe spéciale - 143695

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 400 W
Culot - GX9,5
flux lumineux de la source - 33000 lm
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 67...67 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321631503
Réf. Sonepar
03637163150
Réf. Fournisseur
143695
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
400 W
Culot:
GX9,5
flux lumineux de la source:
33000 lm
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
67...67 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
longueur d'arc:
5 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
23 mm
longueur totale:
110 mm
diamètre:
23 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
autre
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture