Bailey - OSR HSR GX9.5 30X125mm 575W 7200K 49000lm 1000h Clair Lampe spéciale studio - 143832

CopieCopie
Bailey - OSR HSR GX9.5 30X125mm 575W 7200K 49000lm 1000h Clair Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 575 W

  • Culot - GX9,5

  • flux lumineux de la source - 49000 lm

  • température de couleur - 7200 K

  • tension de lampe - 95...95 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321662583

Réf. Sonepar

03637166258

Réf. Fournisseur

143832

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

575 W

Culot:

GX9,5

flux lumineux de la source:

49000 lm

température de couleur:

7200 K

tension de lampe:

95...95 V

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

7 mm

forme d'hélice:

sans

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

65 mm

diamètre du réflecteur:

30 mm

longueur totale:

125 mm

diamètre:

30 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

OSR HSR GX9.5 30X125mm 575W 7200K 49000lm 1000h Clair Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Vorteile der Produktfamilie: Außenkolben für einfache Handhabung. Merkmale der Produktfamilie: Einseitig gesockelte Lampen ähnlich den HTI©-Lampen. Anwendungsgebiete: Unterhaltung. Architainment.